Motion
28H300 SD

Martin
28H300 SD

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 28 diente, 4.4045 in de diámetro exterior, 3 in de ancho de la correa
Artículo MI #02085084
No. Fabricante 28H300 SD
Precio328.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
28H300 SD

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 28 diente, 4.4045 in de diámetro exterior, 3 in de ancho de la correa
Artículo MI #02085084
No. Fabricante 28H300 SD
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
Precio328.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.5
  • Cinturón Ancho  
    3 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3-3/8 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.697 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.375 pulg.
  • Orificio máximo
    2.0000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4045 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.456 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950151809
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    28
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    697950151809
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE TIEMPO SD 28H300 QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle