Motion
7000126425 HOJA 9X11 320A  413Q PAPEL HÚMEDO O SECO, 25 HOJAS/PAQUETE

3M
7000126425 SHEET 9X11 320A 413Q WET OR DRY PAPER, 25 SHEETS/PK

Lámina de acabado y lijado recubierta Wetordry-Material de carburo de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano 320
Artículo MI #02086201
No. Fabricante 7000126425 SHEET 9X11 320A 413Q WET OR DRY PAPER, 25 SHEETS/PK
Price$1.40/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000126425 SHEET 9X11 320A 413Q WET OR DRY PAPER, 25 SHEETS/PK

Lámina de acabado y lijado recubierta Wetordry-Material de carburo de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano 320
Artículo MI #02086201
No. Fabricante 7000126425 SHEET 9X11 320A 413Q WET OR DRY PAPER, 25 SHEETS/PK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1.40/sh

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Borde de pluma fina, preparación de pintura, lijado de imprimación
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    320
  • Número de stock del fabricante
    60455073126
  • Número de Upc del fabricante
    00051144994212
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051144994212
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7000126425 HOJA 9X11 320A 413Q
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • grano 320A
  • Metal duro de silicio abrasivo, un mineral sintético afilado que corta de forma rápida y suave
  • Usar con agua o aceite de corte para reducir las obstrucciones y prolongar la vida útil del abrasivo
  • Se ofrece en dos pesos de papel impermeable para adaptarse a sus necesidades específicas de lijado: soporte flexible de peso "A" para lijado de contornos y soporte duradero de peso "C" para una mejor eliminación de material y nivelación de superficies generales
  • Para áreas planas, para usar a mano o con bloque de lijado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs