Motion
02002 HOJA 9X11 400A  413Q PAPEL HÚMEDO O SECO 50/250

3M
02002 SHEET 9X11 400A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

Lámina de acabado y lijado recubierta Wetordry- Material de carburo de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano 400 , 50 por paquete
Artículo MI #02086204
No. Fabricante 02002 SHEET 9X11 400A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250
Precio2.69 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02002 SHEET 9X11 400A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

Lámina de acabado y lijado recubierta Wetordry- Material de carburo de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano 400 , 50 por paquete
Artículo MI #02086204
No. Fabricante 02002 SHEET 9X11 400A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.69 USD/sh

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Preparación de la pintura, lijado de imprimación
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco, húmedo
  • Número de grano
    400
  • Número de stock del fabricante
    60455073209
  • Número de Upc del fabricante
    00051144020027
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051144020027
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
02002 LÁMINA 9X11 400A 413Q HÚMEDA O SECA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio proporciona un corte agresivo y un acabado fino y consistente
  • El soporte de papel ligero y de peso A ofrece una flexibilidad excelente en aplicaciones prácticas
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del paño abrasivo
  • El material impermeable permite una fácil eliminación de residuos
  • Se puede cortar y doblar fácilmente para adaptarse a cualquier herramienta manual o hendidura de pieza de trabajo

You May Also Like