Motion
02032 LÁMINA DE JARDINERÍA HÚMEDA IMPERIAL 9"X11" 1500A

3M
02032 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" 1500A

Lámina de acabado y lijado recubierta Wetordry- Material de carburo de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano 1500 , 50 por paquete
Artículo MI #02086211
No. Fabricante 02032 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" 1500A
Precio4.02 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02032 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" 1500A

Lámina de acabado y lijado recubierta Wetordry- Material de carburo de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano 1500 , 50 por paquete
Artículo MI #02086211
No. Fabricante 02032 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" 1500A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio4.02 $/mes

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla de revestimiento transparente, eliminación de defectos de pintura, acabado de pintura
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco, húmedo
  • Número de grano
    1500
  • Número de stock del fabricante
    60455067706
  • Número de Upc del fabricante
    00051131020320
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051131020320
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
02032 LÁMINA IMPERIAL WETORDRY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La práctica lámina se puede utilizar en húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel y metal
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El mineral de carburo de silicio es nuestro abrasivo de corte más rápido para un acabado superior
  • Gama de calidades finas desde 1000 hasta 3000 para los resultados más profesionales
  • Disponible en hojas de 9” x 11” y 5-1/2” x 9” para una variedad de usos