Motion
00648 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 7"XNH S SFN

3M
00648 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH S SFN

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 7 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de carburo de silicio, color gris
Artículo MI #02086251
No. Fabricante 00648 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH S SFN
Precio14.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00648 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH S SFN

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 7 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de carburo de silicio, color gris
Artículo MI #02086251
No. Fabricante 00648 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH S SFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Gris
  • Grado
    Superfino
  • Número de stock del fabricante
    61500121084
  • Número de Upc del fabricante
    00048011006482
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011006482

Descripción general

Descripción del fabricante
00648 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos