Motion
00955 DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 5" P600

3M
00955 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P600

3M™ Disco abrasivo de película de acabado Hookit 260L, 00955, 5 pulg., P600, 100 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #02086262
No. Fabricante 00955 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00955 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P600

3M™ Disco abrasivo de película de acabado Hookit 260L, 00955, 5 pulg., P600, 100 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #02086262
No. Fabricante 00955 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Blanco
  • Número de grano
    P600
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de stock del fabricante
    60650034923
  • Número de Upc del fabricante
    00051131009554
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131009554

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 00955
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Discos abrasivos con soporte de película para aplicaciones de lijado de carrocerías de automóviles de alto acabado
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil del disco
  • El reverso de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme
  • El diseño de 5 o 6 orificios de muchos discos ayuda a mantener el polvo alejado de la superficie del disco, reduciendo la carga
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite cambios rápidos de disco y una mayor vida útil del disco

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"