Motion
C2040ASSK2 ESLABÓN

TSUBAKI (UST)
C2040ASS K2 CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 2040 / 1 in, conexión SK-2, separación doble
Artículo MI #02087081
No. Fabricante C2040ASS K2 CONN LINK
Precio36.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2040ASS K2 CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 2040 / 1 in, conexión SK-2, separación doble
Artículo MI #02087081
No. Fabricante C2040ASS K2 CONN LINK
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
Precio36.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.705 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.142 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.780 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SK-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    SK-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039203427

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040AS SK-2 CONN LINK