Motion
B23AS25F
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, 1/4 – 18 NPTF, 150 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02087230
No. Fabricante B23AS25F
Precio18.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, 1/4 – 18 NPTF, 150 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02087230
No. Fabricante B23AS25F
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
Su precio$18.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.81 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    600 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 – 18 NPTF
  • Caudal
    209.22 gpm
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del manguito
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula unidireccional
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
B23AS25F BASE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos