Motion
F2B 100-RM

SKF
F2B 100-RM

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02087235
No. Fabricante F2B 100-RM
Precio79.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 100-RM

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02087235
No. Fabricante F2B 100-RM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.9063 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    38.8 mm
  • Longitud total Diámetro  
    70 mm
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316577344311
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YAT 205-100
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    FISCAL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577344311

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B 100-RM (REEMPLAZADO POR FYT 1. RM)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno