Motion
F2B 104S-RM

SKF
F2B 104S-RM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02087238
No. Fabricante F2B 104S-RM
Price$91.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 104S-RM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02087238
No. Fabricante F2B 104S-RM
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
Su precio$91.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.5938 in
  • Bore Diameter  
    1-1/4 in
  • Longitud a través del orificio
    46.4 mm
  • Overall Length Diameter  
    96 mm
  • Peso
    1.87 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316577344397
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YAT 207-104
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    FISCAL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577344397

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B 104S-RM (SUSTITUYE AL BRAZO DEL FYT 1.1/4 )

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs