Motion
F4B 104-RM

SKF
F4B 104-RM

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-1/4 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02087257
No. Fabricante F4B 104-RM
Precio91.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4B 104-RM

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-1/4 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02087257
No. Fabricante F4B 104-RM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6260 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8268 pulg.
  • En general Altura  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6260 pulg.
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577343536
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5730 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YAT 207-104
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    F4B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577343536

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B UNIDAD MONTADA 104-RM BRIDA DE PERNO 4
  • Larga vida útil
  • Alta fiabilidad
  • Mantenimiento minimizado
  • Carcasa resistente de hierro fundido
  • Sellos excelentes
  • Llenado de grasa de litio-calcio de alta calidad
  • Carcasa de hierro fundido
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno