Motion
P2B 108-RM

SKF
P2B 108-RM

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02087284
No. Fabricante P2B 108-RM
Precio134.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 108-RM

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02087284
No. Fabricante P2B 108-RM
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
Precio134.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    135.50 mm
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    99 mm
  • Longitud total
    175 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    3.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Bolas de grado 10 , pistas rectificadas y afiladas para una precisión, un funcionamiento silencioso y una capacidad de mayor velocidad • Prelubricado con grasa de litio/calcio de alta calidad y larga duración • Ángulo de tornillo de fijación 120° para una distorsión interior mínima y tornillos de fijación de punto de copa estriados para una mayor resistencia a las vibraciones • Bloque de almohada de hierro fundido con sellos de contacto multiuso
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4280 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AÚN 208-108
  • Tipo de sello
    Multipropósito
  • Serie
    SY
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316577345028

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B 108-RM (REEMPLAZA A SY 1.1/2 RM)
  • Bolas de grado 10 , pistas rectificadas y rectificadas para una precisión, un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de velocidad
  • Prelubricado con grasa de litio/calcio de alta calidad y larga duración
  • Ángulo de tornillo de fijación de 120° para una distorsión interior mínima y tornillos de fijación de punto de copa estriados para una mayor resistencia a las vibraciones
  • Bloque de almohada de hierro fundido con sellos de contacto multiuso
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good