Motion
SC 0305 CADENA (GUIA LATERAL)

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC 0305 CHAIN(SIDEGUIDE)

Cadena silenciosa - Estándar, estilo de guía central, paso de 0.1875 in, ancho general de 0.1562 in, material de acero
Artículo MI #02087298
No. Fabricante SC 0305 CHAIN(SIDEGUIDE)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC 0305 CHAIN(SIDEGUIDE)

Cadena silenciosa - Estándar, estilo de guía central, paso de 0.1875 in, ancho general de 0.1562 in, material de acero
Artículo MI #02087298
No. Fabricante SC 0305 CHAIN(SIDEGUIDE)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.1562 pulg.
  • Anchura interior
    0.0937 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    0.1875 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    0.1562 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Guía central
  • Tipo de cadena
    Estándar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cadena silenciosa
  • Serie
    SC

Descripción general

Descripción del fabricante
SC 0305 CADENA (GUIA LATERAL)
  • La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
  • Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno