Motion
P2BL 012-RM

SKF
P2BL 012-RM

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3/4 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02087302
No. Fabricante P2BL 012-RM
Precio75.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BL 012-RM

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3/4 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02087302
No. Fabricante P2BL 012-RM
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
Su precio$75.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    32 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    97 mm
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    127 mm
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.55 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAT 204-012
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    SYH
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316577346308

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BL BLOQUE DE ALMOHADA 012-RM MONTADO EN LA UNIDAD