Motion
YAT 205-100

SKF
YAT 205-100

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02087323
No. Fabricante YAT 205-100
Precio45.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAT 205-100

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02087323
No. Fabricante YAT 205-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    27.2 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    27.20 mm
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    7.8 kN
  • UPC_NO
    7316571504582

Descripción general

Descripción del fabricante
YAT 205-100 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good