Motion
YAT 207-106

SKF
YAT 207-106

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 33 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02087327
No. Fabricante YAT 207-106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAT 207-106

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 33 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02087327
No. Fabricante YAT 207-106
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    35 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    33 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    15.3 kN
  • Serie
    YAT2
  • UPC_NO
    7316571504636

Descripción general

Descripción del fabricante
YAT 207-106 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno