Motion
YAT 208-108

SKF
YAT 208-108

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 36 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02087329
No. Fabricante YAT 208-108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAT 208-108

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 36 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02087329
No. Fabricante YAT 208-108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    40 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    36 mm
  • Peso
    1.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    19 kN
  • UPC_NO
    7316571504643

Descripción general

Descripción del fabricante
YAT 208-108 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno