Motion
YAT 210-115

SKF
YAT 210-115

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 38.80 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02087332
No. Fabricante YAT 210-115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAT 210-115

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 38.80 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02087332
No. Fabricante YAT 210-115
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    43 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    38.80 mm
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    23.2 kN
  • UPC_NO
    7316571504452

Descripción general

Descripción del fabricante
YAT 210-115 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno