Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza final1-1/2 lb
- Fuerza inicial1/2 lb
- Longitud7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
- Diámetro de la punta0.070 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Clase de fuerzaLuz
- Estilo de émboloRoscado
- Tipo de émboloPrimavera
- Material de la boquillaAcero