Motion
CL-40-SPS-1
Émbolo de resorte, longitud: 3/16", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero, tamaño de la rosca: 1/4-20"
Artículo MI #02087448
No. Fabricante CL-40-SPS-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Émbolo de resorte, longitud: 3/16", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero, tamaño de la rosca: 1/4-20"
Artículo MI #02087448
No. Fabricante CL-40-SPS-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza final
    13 lb
  • Fuerza inicial
    3 lb
  • Longitud
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.119 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de émbolo
    Roscado
  • Tipo de émbolo
    Primavera
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Color de la punta
    Negro
  • Material de la boquilla
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-40-SPS-1 ÉMBOLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo