Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.937 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- Cojinete de repuestoUCX07-23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFX00
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250140909