Motion
UCPX15-47
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02088778
No. Fabricante UCPX15-47
Precio552.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02088778
No. Fabricante UCPX15-47

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$552.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8750 a 10.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Altura total
    6.9688 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.6875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX15-47
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPX00
  • UPC_NO
    0808250258840

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX15-47 2-15/16 BLOQUE DE ALMOHADA