Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Material de la cubiertaPVC
- Material de recubrimiento de la mangueraCubierta de PVC con revestimiento de poliuretano
- Tipo de mangueraManipulación de materiales de grado alimentario
- Número de Upc del fabricante822353021965
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales con revestimiento de poliuretano de grado alimentario y alta resistencia serie 2001™ con cable de conexión a tierra
- Material de refuerzoHelicoidal de PVC
- Aplicaciones típicasManipulación de materiales de grado alimentario: abrasivo de alta resistencia, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, transferencia de productos farmacéuticos, equipos de procesamiento de plástico, equipos de transporte neumático
- UPC_NO822353021965
- Presión de trabajo15 psi
Descripción general
- Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión extragrueso: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Materiales de grado alimentario: la cubierta de la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA (03). El revestimiento de la manguera (superficie de contacto del producto) cumple con los requisitos de la FDA(04) y los requisitos de la USDA(12). Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos