Motion
5600-20M-230

Gates
5600-20M-230

Correa HTD® 92930740 HTD - HTD, paso de 20 mm, 230 mm de ancho, 280 dientes, material de neopreno
Artículo MI #02089899
No. Fabricante 5600-20M-230
Precio8,445.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5600-20M-230

Correa HTD® 92930740 HTD - HTD, paso de 20 mm, 230 mm de ancho, 280 dientes, material de neopreno
Artículo MI #02089899
No. Fabricante 5600-20M-230
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
Su precio$8,445.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13.2 mm / 0.52 pulg.
  • Ancho de la correa
    230 mm
  • Longitud total
    5600 mm
  • En general Ancho  
    230 mm
  • Paso
    20 mm / 0.787 pulg.
  • Longitud del paso
    5600 mm / 220.47 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    8.4 mm / 0.33 pulg.
  • Peso
    49.04 lb
  • Ancho
    230 mm / 9.055 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    20M
  • Tipo de correa
    HTD
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Descripción
    Las correas HTD PowerGrip de mayor tamaño y robustez tienen un perfil de dientes más grande para aumentar la capacidad, en comparación con las correas de distribución. Las correas 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas manuales eléctricas y para aplicaciones en la industria química y de procesamiento. Las correas 8M, 14M y 20M se utilizan en transmisiones de alto rendimiento en las industrias de máquinas herramienta, papel y textil donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    9293-0740
  • Número de Upc del fabricante
    072053624045
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    280
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    5600-20mm
  • UPC_NO
    072053624045

Descripción general

Descripción del fabricante
5600-20M-230 CINTURÓN HTD
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
  • Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos
  • No se requiere lubricación ni retensado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo