Motion
8G-6MPX90

Gates
8G-6MPX90

Conexión crimpable MegaCrimp® 710007135 - 1/2 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #02089951
No. Fabricante 8G-6MPX90
Precio55.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8G-6MPX90

Conexión crimpable MegaCrimp® 710007135 - 1/2 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #02089951
No. Fabricante 8G-6MPX90

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/8 NPT
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18 NPT
  • Tamaño de rosca 1
    3/8-18
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Bloque
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro macho
  • Tipo de extremo 1
    MPX
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    072053288131
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca
  • Giro
    Sí
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Rosca estándar
    NPT
  • Tipo de rosca
    MPX
  • UPC_NO
    072053288131

Descripción general

Descripción del fabricante
8G-6MPX90
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo