Motion
20GS-20FLC XBULK

Gates
20GS-20FLC XBULK

73476264 Accesorio de manguera recta dentado a bridado - 1-1/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #02089953
No. Fabricante 20GS-20FLC XBULK
Precio104.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20GS-20FLC XBULK

73476264 Accesorio de manguera recta dentado a bridado - 1-1/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #02089953
No. Fabricante 20GS-20FLC XBULK
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
Su precio$104.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la lengüeta
    71.1 mm
  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño/tipo de extremo
    20FLC
  • Diámetro de la brida
    2.1300 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5600 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2520 pulg.
  • Longitud total
    186.9 mm
  • Tamaño de la rosca
    Brida de oruga de junta tórica código 20 # 62
  • Peso
    2.09 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FLC
  • Familia de conexiones de conexión
    Dentado a bridado
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Brida - Código 62 en forma de oruga
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    072053844283
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Número de puertos
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053844283

Descripción general

Descripción del fabricante
20GS-20FLC (A GRANEL)
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo