Motion
7005-08-S10-18
7005-08-S10-18 MJ-MBT STRT
Artículo MI #02090008
No. Fabricante 7005-08-S10-18
Precio20.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7005-08-S10-18 MJ-MBT STRT
Artículo MI #02090008
No. Fabricante 7005-08-S10-18
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
Su precio$20.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 10 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, M10
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 10 mm
  • Cuerpo hexagonal
    22.0
  • Longitud total
    38.5
  • Profundidad de la rosca
    9.9
  • Tamaño de la rosca 2
    M18X1.5
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho JIC 37° Flare x 10 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    M18 x 1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7005_PESADO DEL COMEDOR

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-08-S10-18 MJ-MBT STRT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"