Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillos1.6875 pulg. a 4.2500 pulg.
- Tamaño del casquilloS1
- Diámetro del cubo6.3650 pulg.
- Longitud a través del orificio4.3750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.2500 pulg.
- Diámetro exterior18.6260 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
- Diámetro de paso17.9200 pulg.
- Ancho de diente0.6690 pulg.
- Peso136.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- País de origenChina
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteD100S45
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289607211
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes45
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289607211
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160