Motion
BL534 X 100 FT

MORSE
BL534 X 100 FT

Cadena de hoja 329853 - Lazada 3 x 4 , paso de 0.6250 pulg., resistencia a la rotura de 11000 lb, longitud total de 100 pies, material de acero
Artículo MI #02091997
No. Fabricante BL534 X 100 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
BL534 X 100 FT

Cadena de hoja 329853 - Lazada 3 x 4 , paso de 0.6250 pulg., resistencia a la rotura de 11000 lb, longitud total de 100 pies, material de acero
Artículo MI #02091997
No. Fabricante BL534 X 100 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    11000 lb
  • Lazada
    3 x 4
  • Placa de enlace Altura  
    0.5840 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.0940 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.2340 pulg.
  • Paso  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    1.11 lb
  • Peso por pie
    1.11 lb
  • Ancho sobre pasadores remachados
    0.7770 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288466048
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    Certificación ISO LH 1023, F97

Descripción general

Descripción del fabricante
BL534 100FT
  • Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades
  • La cadena de hoja Morse está fabricada con placas de eslabones y pasadores remachados
  • Disponible con certificación F97
  • Disponible en paquetes o en hebras de una longitud específica, solo macho a macho
  • Se vende en hebras de 100 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo