Motion
C122
Cinturón en V clásico - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 126 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02092175
No. Fabricante C122
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 126 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02092175
No. Fabricante C122
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    126 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y a la flexibilidad
  • Sección
    C

Descripción general

Descripción del fabricante
C122 CINTURÓN EN V
  • La correa trapezoidal convencional es una correa de transmisión de potencia de alta resistencia, que tiene resistencia al calor, al aceite y a la flexión, así como una alta propiedad antiestática

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"