Motion
183
Conexión de tubo recto CamLock a NPT - Tamaño de acoplamiento de 1-1/2 in
Artículo MI #02092238
No. Fabricante 183
Precio51.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de tubo recto CamLock a NPT - Tamaño de acoplamiento de 1-1/2 in
Artículo MI #02092238
No. Fabricante 183

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro total
    2-19/32 pulg.
  • Longitud total
    2-27/32 pulg.
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Sexo de acoplamiento
    Acoplador hembra x NPT hembra
  • Familia de conexiones de conexión
    CamLock a NPT
  • Tipo de conexión de conexión
    (1-1/2" NPT hembra, 1-1/2" - 11-1/2)
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR 150-D-AL
  • Los acopladores y adaptadores de leva y ranura Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock se producen para intercambiar con todos los productos producidos en la descripción del artículo comercial A-A-59326B
  • Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
  • Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
  • El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar para garantizar una colocación adecuada
  • El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
  • ¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor.

También puede gustarle

Los clientes también compraron