Motion
RP 404
Cadena silenciosa - RamPower Chain, estilo de guía central, paso de 0.5000 pulg., ancho general de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #02093011
No. Fabricante RP 404
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena silenciosa - RamPower Chain, estilo de guía central, paso de 0.5000 pulg., ancho general de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #02093011
No. Fabricante RP 404
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Peso
    1.1 lb/pie

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Guía central
  • Tipo de cadena
    RamPower
  • Material
    Acero
  • Capacidad de carga de trabajo
    10000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RP404 CADENA SILENCIOSA
  • La cadena silenciosa de la serie RP o RamPower proporciona aproximadamente el doble de capacidad de potencia que la cadena silenciosa estándar
  • La cadena RP funciona en piñones con un perfil de dientes estándar ASME y es adecuada para aplicaciones nuevas o de sustitución
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo