Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total3.48 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoHidráulico
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-10-2
- Sexo de conexiónMujer
- Presión establecida en fábrica248.04 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Material de la carcasaAluminio
- Fuga0.25 cc/min
- Número de catálogo del fabricante02-163971
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo76 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Viscosidad máxima105 sus
- Presión mínima de trabajo38 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo