Motion
81132-TV
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 160 mm D.I., 200 mm D.E., 31 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02093108
No. Fabricante 81132-TV
Precio3,756.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 160 mm D.I., 200 mm D.E., 31 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02093108
No. Fabricante 81132-TV
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
Precio3,756.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    6.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    1610 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    811
  • UPC_NO
    4012802030891

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE EMPUJE 81132-TV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo