Motion
BST25X62-1BDBP4

NTN
BST25X62-1BDBP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 25 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 30 mm de ancho, 60° de contacto, abierto
Artículo MI #02093121
No. Fabricante BST25X62-1BDBP4
Precio1,323.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST25X62-1BDBP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 25 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 30 mm de ancho, 60° de contacto, abierto
Artículo MI #02093121
No. Fabricante BST25X62-1BDBP4
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
Precio1,323.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Contacto Ángulo  
    60 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    Cojinete del soporte del tornillo de bola
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BST25X62-1BDBP4 BALL BRG
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359463781
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    59 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    29.2 kN
  • Serie
    BST
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359463781

Descripción general

Descripción del fabricante
BST25X62-1BDBP4 BALL BRG