Motion
6200073
Plaquita de ranurado y partición de doble extremo estilo HFPR con revestimiento de TiCN de grado IC354 , anchura de corte máxima de 6mm
Artículo MI #02093307
No. Fabricante 6200073
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de ranurado y partición de doble extremo estilo HFPR con revestimiento de TiCN de grado IC354 , anchura de corte máxima de 6mm
Artículo MI #02093307
No. Fabricante 6200073
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.40 mm
  • Longitud de la plaquita
    19 mm
  • Corte máximo Ancho  
    6 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Partición y ranurado
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Código de estilo de plaquita completa
    HFPR 6004 IC354
  • Estilo de plaquita
    HFPR
  • Calidad del fabricante
    IC354
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6200073 HFPR 6004 IC354

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo