Motion
Genesis® Commercial 4 pulg. x 50 pies Gris

Flexaust
Genesis® Commercial 4 in x 50 ft Gray

Manguera de conducto comercial Genesis® - 4.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de copolímero de polietileno gris reforzada con una hélice de polietileno integral, material de polietileno, 8.00 psi
Artículo MI #02093347
No. Fabricante Genesis® Commercial 4 in x 50 ft Gray
Precio15.52 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Genesis® Commercial 4 in x 50 ft Gray

Manguera de conducto comercial Genesis® - 4.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de copolímero de polietileno gris reforzada con una hélice de polietileno integral, material de polietileno, 8.00 psi
Artículo MI #02093347
No. Fabricante Genesis® Commercial 4 in x 50 ft Gray
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
Precio15.52 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    9.500 pulg.
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    1.00 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Agrícola, limpieza de conductos de aire, resistente al aluminio, cajeros automáticos, bombeo de alcantarillas, lavado de automóviles, limpieza de pisos de alfombras, conducto, transmisión de fertilizantes, limpieza de conductos de hornos, aspiradoras industriales, saneamiento marino, conducto de ribete de papel, equipos de aseo de mascotas y animales, máquinas de bolsas de plástico, bomba, aspiradoras residenciales, alcantarillado y residuos, pulverizadores, transferencia de almidón, aspiración, sopladores de piscinas de olas
  • Color
    Gris
  • Construcción
    Manguera de copolímero de polietileno gris reforzada con una hélice de polietileno integral
  • Material de la manguera
    Polietileno
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6040008050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de polietileno integral
  • Serie
    Genesis® Comercial
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 140 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    8.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6040008050 4" ID X 50' GRIS COMERCIAL P
  • Construcción I-Helix de doble perfil para facilitar el movimiento sobre superficies
  • Para aplicaciones de vacío industriales y comerciales
  • Resistente al aplastamiento
  • Excelentes características de flexión
  • Resistencia superior a la abrasión
  • Interior suave que garantiza un flujo de aire eficiente
  • Todos los tamaños manejan un vacío completo
  • Puños disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo