Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.63 pulg.
- Longitud16.94 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 NPTF
- Peso14.00 lb
- Ancho5.31 pulg.
Detalles
- Rango de presión de aire40 a 120 psi
- Descripción Palabra claveDe una sola acción
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de bombaPA9 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire
- Capacidad del depósito0.15 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas35.0 pulg.3
- Nivel de sonido75 dB(a)
- Flujo típico a 10000 Psi9 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.9 pulg.3/min
- Capacidad de aceite utilizable33.5 pulg.3
Descripción general
- Más fácil de operar que una bomba manual, lo que le proporciona la velocidad que necesita a un precio asequible
- Fácil y económico de reparar; no es una unidad de "desecho"
- Diseño de cámara único parafuncionamiento y almacenamiento en todas las posiciones
- Carcasa de aluminio anodizado de capa dura
- El llenado de aceite con alivio de seguridad integral minimiza la posibilidad de daños en la cámara del depósito si se produce un llenado excesivo