Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.50 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente5 oz
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteProtección
- Tipo de lubricadorCompacto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Caudal máximo58.5 scfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Aceite Capacidad5.00 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 125 °F
- SerieL16