Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Altura total132 mm
- Ancho general76 mm
- Peso1.87 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasCalibre
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Flujo de aire máximo80 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Presión máxima establecida25 psi
- Presión mínima establecida5 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 150 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire miniatura
- Ajustar rango de presión5 a 25 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
R16-03RG 3/8 REGULADOR CON MANÓMETRO