Motion
R16-02RG
Regulador de aire miniatura - 71.50 scfm, 1/4 BSPT, 5 a 25 psi
Artículo MI #02093546
No. Fabricante R16-02RG
Price$173.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - 71.50 scfm, 1/4 BSPT, 5 a 25 psi
Artículo MI #02093546
No. Fabricante R16-02RG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$173.78/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    132 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Peso
    1.87 lb

Details

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Calibre
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    71.50 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Presión máxima establecida
    25 psi
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 150 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Ajustar rango de presión
    5 a 25 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR COMPACTO R16-02RG 1/4 CON MANÓMETRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo