Motion
FB-10C CR
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 5/8 pulg., Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02093554
No. Fabricante FB-10C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 5/8 pulg., Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02093554
No. Fabricante FB-10C CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2188 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2188 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.1875 pulg.
  • Ancho general
    1.3438 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    723573
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-010C FG2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    FB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461235324

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-10C CR FLG 3-BOLT
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Incluye grasa GoldPlex-Hp