Motion
ST-16C CR
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., hierro fundido - carcasa recubierta de fluoropolímero, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #02093555
No. Fabricante ST-16C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., hierro fundido - carcasa recubierta de fluoropolímero, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #02093555
No. Fabricante ST-16C CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1 in
  • Ancho de la carcasa
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.8125 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Slot Spacing  
    3.5000 pulg.
  • Peso
    2.6 lb

Details

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con revestimiento de fluoropolímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-16C CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461255056
  • RPM Máx.
    6350 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-015
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ST
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-16C CR TAKEUP BRG
  • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para resistencia a la corrosión. Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación resistentes a la corrosión El diseño único de retenedor para montar en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.