Motion
CF 3 1/4 SB THT

McGill (RRX)
CF 3 1/4 SB THT

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02093618
No. Fabricante CF 3 1/4 SB THT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CF 3 1/4 SB THT

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02093618
No. Fabricante CF 3 1/4 SB THT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    4.51 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CF 3 1/4 SB THT
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166116224
  • RPM Máx.
    880 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15720 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • UPC_NO
    726166116224

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 3-1/4 SEGUIDOR DE LEVA SB-THT
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo