Motion
C276 2 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
C276 2 1/2X1/4KW

68514426057 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C276, mordaza recta, calibre de 2.000 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #02093861
No. Fabricante C276 2 1/2X1/4KW
Precio506.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C276 2 1/2X1/4KW

68514426057 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C276, mordaza recta, calibre de 2.000 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #02093861
No. Fabricante C276 2 1/2X1/4KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio506.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8700 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    C276
  • Diámetro del extremo del cubo
    5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Peso
    16.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    9432 pulg.
  • UPC_NO
    685144260574

Descripción general

Descripción del fabricante
C276-HUB-2"-1/2X1/4KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo