Motion
7013CGD2/GNP4

NTN
7013CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 65 mm Diámetro interior, 100 mm OD, 36 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #02094205
No. Fabricante 7013CGD2/GNP4
Precio1,908.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7013CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 65 mm Diámetro interior, 100 mm OD, 36 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #02094205
No. Fabricante 7013CGD2/GNP4
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
Precio1,908.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.865 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7013CGD2/GNP4 BRG
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359588620
  • RPM Máx.
    18160 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11360 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    18160 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7013CGD2/GNP4 BRG