Motion
LR608-2RSR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 7 mm, sellado
Artículo MI #02094206
No. Fabricante LR608-2RSR
Precio49.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 7 mm, sellado
Artículo MI #02094206
No. Fabricante LR608-2RSR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    7 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    32000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    619 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    281 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802844788

Descripción general

Descripción del fabricante
LR608-2RSR-HLC BRG DE RODILLO