Motion
466923
466923 Válvula de alivio del control remoto hidráulico -
Artículo MI #02094397
No. Fabricante 466923
Precio873.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
466923 Válvula de alivio del control remoto hidráulico -
Artículo MI #02094397
No. Fabricante 466923
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
Su precio$873.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    204.9 mm
  • Longitud total
    2.88 pulg.
  • Ancho general
    73.2 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Rango de presión ajustable
    1500-3000 psi;100-210 bar
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Caudal máximo
    3 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje en panel
  • Material del sello
    Fluorocarbono (interno), nitrilo (superficie de montaje)
  • Serie
    Diseño C-175 11
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio

Descripción general

Descripción del fabricante
C 175 F 11 UB VÁLVULA DE ALIVIO
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

You May Also Like