Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero10
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Longitud67 m / 220 pies
- Radio de curvatura mínimo76.2 mm/3 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter5/8 in
- Nominal Hose Outer Diameter0.95 in
- Peso0.46 lb
Details
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido15200 psi / 1048 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaMegaTuff
- Tipo de cubiertaMegaTuff
- Descripción Palabra claveAAG 100R16
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46570225
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053435511
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite, clima
- Uso recomendadoLa manguera M2T® se recomienda para aplicaciones de tubería de aceite hidráulico de alta presión. Tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que las mangueras R16 de la competencia, lo que facilita la colocación y la instalación en áreas estrechas. La manguera M2T es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo. Supera la presión de trabajo SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 , los requisitos mínimos de radio de curvatura y los requisitos de rendimiento de EN 857 2SC y EN 853 2SN. La manguera M2T tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Estándares cumplidosES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R16
- Marca comercialM2T Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO072053435511
- Presión de trabajo3800 psi / 262 bar
Descripción general
Descripción del fabricante
10M2T MANGUERA HIDRÁULICA DE CARRETE MTF 200'
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.