Motion
SOPORTE DE BRIDA EZF-4025 MNT 1-BRG

Nook
EZF-4025 FLANGE MNT 1-BRG SUPPORT

Soporte de cojinete único bridado - Diámetro nominal de tornillo de 25 mm
Artículo MI #02094591
No. Fabricante EZF-4025 FLANGE MNT 1-BRG SUPPORT
Precio773.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
EZF-4025 FLANGE MNT 1-BRG SUPPORT

Soporte de cojinete único bridado - Diámetro nominal de tornillo de 25 mm
Artículo MI #02094591
No. Fabricante EZF-4025 FLANGE MNT 1-BRG SUPPORT
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
Precio773.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del tornillo
    25 mm

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte de cojinete único bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
SOPORTE DE BRIDA EZF-4025 MNT 1-BRG
  • Los soportes de cojinete único bridados utilizan un cojinete radial único, que soporta el tornillo lineal radialmente.
  • Los soportes de cojinete único bridados son ideales para la mayoría de las aplicaciones de montaje y permiten que el tornillo lineal se flexione de forma natural maximizando la vida útil de la tuerca de recorrido y el tornillo.
  • Los soportes de cojinete único bridados requieren su uso con los soportes de cojinete doble o de cojinete fijo de alta capacidad.
  • Los soportes de cojinetes bridados se montan utilizando la cara posterior y vienen con una superficie pilotada mecanizada para facilitar el montaje y la alineación.
  • Los montajes de cojinete único bridados se montan utilizando el mecanizado de extremo sin extensión de eje tipo 1N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo